ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMBP2506R5 Pannello front. cieco 250x600 - MSMBP2506R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 250 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
8713574178373
Codice prodotto
HOFMSMBP2506R5
Cod. produttore
MSMBP2506R5
Produttore
HOF
Larghezza:
600 mm
Altezza:
250 mm
Materiale:
Acciaio
The MSMBP is for the front frame of a fix system/modular frames. Can be machined easily. This Plain Front Panels For Power Distribution, MSMBP, MSMBP2506R5 item measures 250x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


