ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSBS41422 Plug-in busbar 2200 - MSBS41422
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 2.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574119598
Codice prodotto
HOFMSBS41422
Cod. produttore
MSBS41422
Produttore
HOF
Altezza:
2.2 mm
Barra coll. plug-in in grado di resistere a una corrente nom. fino a 1400 A. Flessibile e facile da montare. Barra di distribuzione plug-in per la distribuzione dell’energia, MSBS, MSBS41422, misure 2200x40x82 mm, alluminio non verniciato, finitura lucida.