ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSS22088HP Da pavimento 2200x800x800 - MCSS22088HP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2200 mm
Profondità - 800 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
689 kg CO₂eq
EAN
8713574423183
Codice prodotto
HOFMCSS22088HP
Cod. produttore
MCSS22088HP
Produttore
HOF
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2200 mm
Profondità:
800 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Acciaio inox
Indipendente:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Modello ad angolo:
sì
Montaggio intermedio:
sì
Accoppiabile:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Con porta:
sì
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
sì
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Tetto inclinato:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
651 W


