ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCS18045R5 DA PAVIMENTO 1800X400X500 - MCS18045R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 500 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8713574129719
Codice prodotto
HOFMCS18045R5
Cod. produttore
MCS18045R5
Produttore
HOF
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
12


