pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD22126PER5 Da pavimento 2200x1200x600 - MCD22126PER5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD22126PER5 Da pavimento 2200x1200x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1.2 mm

  • Altezza - 2.2 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574129542

Codice prodotto

HOFMCD22126PER5

Cod. produttore

MCD22126PER5

Produttore

HOF

Larghezza:

1.2 mm

Altezza:

2.2 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Acciaio inox

Numero RAL:

7.04

Indipendente:

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

Montaggio intermedio:

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Con porta:

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Con parte superiore:

Coperchio trasparente:

no

Adatto per montaggio metrico:

Tetto inclinato:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

896 W

Double-door, combinable, floor-standing enclosure range, MCD, with IP 55/Type 12 rating. This Modular Double Door, MCD no Plate, MCD22126PER5 item measures 2200x1200x600mm with a material of Mild Steel color Light Gray.