pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20164R5 DA PAVIMENTO 2000X1600X400 - MCD20164R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20164R5 DA PAVIMENTO 2000X1600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574129344

Codice prodotto

HOFMCD20164R5

Cod. produttore

MCD20164R5

Produttore

HOF

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con piastra di montaggio:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per impiego all'esterno:

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

12

Da pavimento, 2000x1600x400, Armadio componibile, 2 porte, con MP, acciaio dolce, IP55