ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD18164R5 DA PAVIMENTO 1800X1600X400 - MCD18164R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
8713574130357
Codice prodotto
HOFMCD18164R5
Cod. produttore
MCD18164R5
Produttore
HOF
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con piastra di montaggio:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
12


