ELDON AUSTRIA GMBH - HOFL470 Guida telaio D=470 - L470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo angolare
Larghezza - 450 mm
Altezza - 43 mm
Profondità - 42 mm
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 kg CO₂eq
EAN
8713574006874
Codice prodotto
HOFL470
Cod. produttore
L470
Produttore
HOF
Tipologia:
Profilo angolare
Larghezza:
450 mm
Altezza:
43 mm
Profondità:
42 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Friction Slide, L support heavy components mounted towards the enclosure front and between two 19-inch profiles. This Friction Slide, L, L470 item measures 43x450x42mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


