ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHLTSTAT20C Termostato ON 20? C/OFF 28? C - HLTSTAT20C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Con soffiante - no
Con termostato per ambienti - sì
Larghezza - 24 mm
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574246621
Codice prodotto
HOFHLTSTAT20C
Cod. produttore
HLTSTAT20C
Produttore
HOF
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con soffiante:
no
Con termostato per ambienti:
sì
Larghezza:
24 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
108 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
I riscaldatori per zone pericolose forniscono protezione da congelamento, condensa e corrosione. L'articolo HLTSTAT20C termostato riscaldatore per aree pericolose 20C SetPt misura 1,1x.9x4,3", in alluminio nero.


