pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572046G051 Spectra interni SS5656W400V - G572046G051

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572046G051 Spectra interni SS5656W400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...460 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...460 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238169

Codice prodotto

HOFG572046G051

Cod. produttore

G572046G051

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...460 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

5.86 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

10...55 °C

Larghezza:

530 mm

Altezza:

1465 mm

Profondità:

388 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Indoor/Outdoor G57, G572046G051 item is rated 20000BTU 460V with material of SS304 finish Brushed.