pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520846G102 Spectra ACP-SS 2168W 400V - G520846G102

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520846G102 Spectra ACP-SS 2168W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...460 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...460 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574238404

Codice prodotto

HOFG520846G102

Cod. produttore

G520846G102

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...460 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

2.3 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

435 mm

Altezza:

1338 mm

Profondità:

296 mm

SpectraCool Advanced Corrosion Protection ACs utilize advanced coatings extending life of unit. This SpectraCool Advanced Corrosion Protection Lvl 1, G520846G102 item is rated 8000BTU 460V with material of SS316 finish Brushed.