pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280426G051 Spectra interni SS1260W230V - G280426G051

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280426G051 Spectra interni SS1260W230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 220...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238046

Codice prodotto

HOFG280426G051

Cod. produttore

G280426G051

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

220...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1.44 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

431 mm

Altezza:

725 mm

Profondità:

256 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Indoor G28, G280426G051 item is rated 4000BTU 230V with material of SS304 finish Brushed.