ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280416G051 Spectra interni SS1000W115V - G280416G051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 100...115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 100...115 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574238039
Codice prodotto
HOFG280416G051
Cod. produttore
G280416G051
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
100...115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
100...115 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1.17 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...55 °C
Larghezza:
431 mm
Altezza:
725 mm
Profondità:
256 mm