ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE807575 Morsettiera Ex 80x75x75 - EXE807575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 75 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
8713574246935
Codice prodotto
HOFEXE807575
Cod. produttore
EXE807575
Produttore
HOF
Altezza:
75 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE807575 item measures 75x80x75mm with a material of Fiberglass colored Black.


