pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE807555 Morsettiera Ex 80x75x55 - EXE807555

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE807555 Morsettiera Ex 80x75x55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574246942

Codice prodotto

HOFEXE807555

Cod. produttore

EXE807555

Produttore

HOF

Altezza:

75 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE807555 item measures 75x80x55mm with a material of Fiberglass colored Black.