ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE1607575 Morsettiera Ex 160x75x75 - EXE1607575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 160 mm
Profondità - 75 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
8713574247987
Codice prodotto
HOFEXE1607575
Cod. produttore
EXE1607575
Produttore
HOF
Altezza:
75 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE1607575 item measures 75x160x75mm with a material of Fiberglass colored Black.


