ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL900DS LUCE 900LM TPS+PRESA CORR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza della lampada - 9 W 
- Lunghezza - 364 mm 
- Con presa di corrente - sì 
- Con sensore di luminosità - no 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8713574231573
Codice prodotto
HOFEL900DS
Cod. produttore
EL900DS
Produttore
HOF
Potenza della lampada:
9 W
Lunghezza:
364 mm
Con presa di corrente:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Luce 900lm TPS+presa corr., 120-230V 50/60Hz Schuko


