ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL900DS-GB Luce 900lm TPS+presa corr. - EL900DS-GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 9 W
Con presa di corrente - sì
Lunghezza - 364 mm
Con fotocellula - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8713574231580
Codice prodotto
HOFEL900DS-GB
Cod. produttore
EL900DS-GB
Produttore
HOF
Potenza della lampada:
9 W
Con presa di corrente:
sì
Lunghezza:
364 mm
Con fotocellula:
no
Materiale:
Plastica
Con interruttore on/off:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Enclosure Light With Socket G, 900lm 100-240V, EL900DS-GB item measures 76x364x48mm with a material of Plastic color Black.