pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL900DS-CH Luce 900lm TPS+presa corr. - EL900DS-CH

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL900DS-CH Luce 900lm TPS+presa corr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Con presa di corrente -

  • Lunghezza - 364 mm

  • Con fotocellula - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574231597

Codice prodotto

HOFEL900DS-CH

Cod. produttore

EL900DS-CH

Produttore

HOF

Potenza della lampada:

9 W

Con presa di corrente:

Lunghezza:

364 mm

Con fotocellula:

no

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

Grado di protezione (IP):

IP20

LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Enclosure Light With Socket J, 900lm 100-240V, EL900DS-CH item measures 76x364x48mm with a material of Plastic color Black.