pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKSS14084-316 DA PAVIMENTO 1400X800X400 - EKSS14084-316

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKSS14084-316 DA PAVIMENTO 1400X800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1400 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8713574191839

Codice prodotto

HOFEKSS14084-316

Cod. produttore

EKSS14084-316

Produttore

HOF

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1400 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Acciaio inox

Con piastra di montaggio:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per impiego all'esterno:

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Da pavimento, 1400x800x400, Armadio monostr. 1 porta, con MP, acciaio inox 316, IP66