ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFMP500-700 Panno filtro per esterni - EFMP500-700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Colore - Altro
Classe del filtro - G4
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8713574161559
Codice prodotto
HOFEFMP500-700
Cod. produttore
EFMP500-700
Produttore
HOF
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Classe del filtro:
G4
Grado di protezione (IP):
IP55
Ready to use filter mat, to replace used filters within filter fans, and exhaust filters. This Replacement Filter Mat Ip55, EFMP, EFMP500-700 item has a material of Polyolefine color White, finish Fibrous.


