pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFMP250-300 Panno filtro per esterni - EFMP250-300

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFMP250-300 Panno filtro per esterni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Altro

  • Classe del filtro - G4

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574161641

Codice prodotto

HOFEFMP250-300

Cod. produttore

EFMP250-300

Produttore

HOF

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

Classe del filtro:

G4

Grado di protezione (IP):

IP55

Ready to use filter mat, to replace used filters within filter fans, and exhaust filters. This Replacement Filter Mat Ip55, EFMP, EFMP250-300 item has a material of Polyolefine color White, finish Fibrous.