pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFCS20-316 Copertura prot. 275x175x100 - EFCS20-316

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFCS20-316 Copertura prot. 275x175x100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di profondità - 100 mm

  • Larghezza - 275 mm

  • Altezza - 375 mm

  • Per numero max. di ventilatori - 0

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574191617

Codice prodotto

HOFEFCS20-316

Cod. produttore

EFCS20-316

Produttore

HOF

Adatto per armadi di profondità:

100 mm

Larghezza:

275 mm

Altezza:

375 mm

Per numero max. di ventilatori:

0

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Non trattato

Con filtro incorporato:

no

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down envirnoments. This Protective Fan Covers, EFCS, EFCS20-316 item measures 375x275x100mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.