ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF700R5 Vent. a grigliaflusso845 m3/h - EF700R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Eseguito come ventilatore inseribile - sì
Ventilatore di circolazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574132702
Codice prodotto
HOFEF700R5
Cod. produttore
EF700R5
Produttore
HOF
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
no
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
875 m³/h
Potenza nominale:
135 W
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7.04
Larghezza:
320 mm
Altezza:
320 mm
Profondità:
157 mm