pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF250-24R5 Vent. a grigliaflusso 156m3/h - EF250-24R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF250-24R5 Vent. a grigliaflusso 156m3/h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 21.6...26.4 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Eseguito come ventilatore inseribile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574132641

Codice prodotto

HOFEF250-24R5

Cod. produttore

EF250-24R5

Produttore

HOF

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione d'esercizio in DC:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

no

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

156 m³/h

Potenza nominale:

6 W

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.04

Larghezza:

252 mm

Altezza:

252 mm

Profondità:

103 mm

Filter fan for forced ventilation. This High Flow Filter Fan, EF, EF250-24R5 item measures 252x252x98mm has a material of Thermoplastic color Light Gray, finish Smooth.