ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF200-115R5 Vent. a grigliaflusso 70 m3/h - EF200-115R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 103.5...126.5 V
Tensione d'esercizio in DC - 103.5...126.5 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8713574132672
Codice prodotto
HOFEF200-115R5
Cod. produttore
EF200-115R5
Produttore
HOF
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
103.5...126.5 V
Tensione d'esercizio in DC:
103.5...126.5 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
no
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
70 m³/h
Potenza nominale:
20 W
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7.04
Larghezza:
145 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
75 mm