pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNS1805R5 Porta laterale 1800x500 - DNS1805R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNS1805R5 Porta laterale 1800x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 493 mm

  • Altezza - 1782 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

115 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574219090

Codice prodotto

HOFDNS1805R5

Cod. produttore

DNS1805R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

493 mm

Altezza:

1782 mm

Profondità:

51 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Side doors can be used instead of a side panel for easy access to the equipment inside an enclosure. This Side Doors, DNS, DNS1805R5 item measures 1782x493x51mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.