ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN1808R5 Porta liscia, 1800x800 - DN1808R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 793 mm
Altezza - 1782 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
218 kg CO₂eq
EAN
8713574218031
Codice prodotto
HOFDN1808R5
Cod. produttore
DN1808R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
793 mm
Altezza:
1782 mm
Profondità:
17 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4