pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN1406RR5 Porta liscia, 1400x600 - DN1406RR5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN1406RR5 Porta liscia, 1400x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574226753

Codice prodotto

HOFDN1406RR5

Cod. produttore

DN1406RR5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1.4 mm

Profondità:

17 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

12

Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN Right, DN1406RR5 item measures 1382x793x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.