ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDIP300 Profilo interno trasv.le 300 - DIP300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di profondità - 11.81 mm
Larghezza - 25 mm
Altezza - 40 mm
Profondità - 273 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574224902
Codice prodotto
HOFDIP300
Cod. produttore
DIP300
Produttore
HOF
Tipologia:
Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)
Adatto per armadi di profondità:
11.81 mm
Larghezza:
25 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
273 mm
Max. capacità di carico:
15 kg
Materiale:
Altro
Colore:
Altro