ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL801AC Riscaldatori 80 W - DAHHL801AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 80 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 103.5...126.5 V
Tensione d'esercizio in DC - 103.5...126.5 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8713574247802
Codice prodotto
HOFDAHHL801AC
Cod. produttore
DAHHL801AC
Produttore
HOF
Potenza nominale:
80 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
103.5...126.5 V
Tensione d'esercizio in DC:
103.5...126.5 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con soffiante:
no
Con termostato per ambienti:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
30 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro