pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL6001A Riscaldatori 600 W - DAHHL6001A

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL6001A Riscaldatori 600 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 600 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 103.5...126.5 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574247789

Codice prodotto

HOFDAHHL6001A

Cod. produttore

DAHHL6001A

Produttore

HOF

Potenza nominale:

600 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

103.5...126.5 V

Tensione d'esercizio in DC:

103.5...126.5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Larghezza:

229 mm

Altezza:

325 mm

Profondità:

61 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Hazardous Location Heaters provide freeze, condensation and corrosion protection. This Hazardous Location Heater, DAHHL6001A item is rated for 600W 115V with a material of Aluminum.