pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL4001A Riscaldatori 400 W - DAHHL4001A

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL4001A Riscaldatori 400 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 400 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 103.5...126.5 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574247758

Codice prodotto

HOFDAHHL4001A

Cod. produttore

DAHHL4001A

Produttore

HOF

Potenza nominale:

400 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

103.5...126.5 V

Tensione d'esercizio in DC:

103.5...126.5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Larghezza:

229 mm

Altezza:

226 mm

Profondità:

61 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

I riscaldatori per zone pericolose forniscono protezione da congelamento, condensa e corrosione. L'articolo DAHHL4001A riscaldatore per zone pericolose ha una potenza nominale di per 400 W e 115 V, in alluminio.