pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL200AC Riscaldatori 200 W - DAHHL200AC

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL200AC Riscaldatori 200 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 200 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 103.5...126.5 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574247734

Codice prodotto

HOFDAHHL200AC

Cod. produttore

DAHHL200AC

Produttore

HOF

Potenza nominale:

200 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

103.5...126.5 V

Tensione d'esercizio in DC:

103.5...126.5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Larghezza:

229 mm

Altezza:

226 mm

Profondità:

61 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Hazardous Location Heaters provide freeze, condensation and corrosion protection. This Hazardous Location Heater, DAHHL200AC item is rated for 200W 115V with a material of Aluminum.