pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTSLCHSS KIT CHIUSURA COPERCHIO INCLIN. - CTSLCHSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTSLCHSS KIT CHIUSURA COPERCHIO INCLIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con parte superiore - no

  • Perforazione laterale - no

  • Foro per montaggio nel pavimento - no

  • Schema di foratura NATO - no

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238862

Codice prodotto

HOFCTSLCHSS

Cod. produttore

CTSLCHSS

Produttore

HOF

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Kit di bulloneria per sostituire i fermi sulle coperture inclinate per canaline Clean Tray. L'articolo CTSLCHSS kit di bulloneria per fermi Clean Tray misura 2,50x2,50"con finitura spazzolata SS304.