ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIPP18 Profili laterali da 19 875 - CIPP18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 31.5 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 29 mm
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 kg CO₂eq
EAN
8713574066373
Codice prodotto
HOFCIPP18
Cod. produttore
CIPP18
Produttore
HOF
Adatto per armadi di larghezza:
31.5 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
29 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-inch Partial Height 18U, CIPP, CIPP18 item measures 1600x45x29mm with a material of Steel finish Plated.