ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIPP15 Profili laterali da 19 750 - CIPP15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 31.5 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 1300 mm
Profondità - 29 mm
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 kg CO₂eq
EAN
8713574066366
Codice prodotto
HOFCIPP15
Cod. produttore
CIPP15
Produttore
HOF
Adatto per armadi di larghezza:
31.5 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
1300 mm
Profondità:
29 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-inch Partial Height 15U, CIPP, CIPP15 item measures 1300x45x29mm with a material of Steel finish Plated.