pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIPP09 Profili laterali da 19 475 - CIPP09

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIPP09 Profili laterali da 19 475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 29 mm

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574066328

Codice prodotto

HOFCIPP09

Cod. produttore

CIPP09

Produttore

HOF

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

29 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-Inch Partial Height 9U, CIPP, CIPP09 item measures 700x45x29mm with a material of Steel finish Plated.