pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIP42 Profili da 19 2000 - CIP42

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIP42 Profili da 19 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Lunghezza - 1702 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574066298

Codice prodotto

HOFCIP42

Cod. produttore

CIP42

Produttore

HOF

Numero di unità di altezza (UA):

42

Tipologia:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Lunghezza:

1702 mm

Fissaggio continuo:

no

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Altezza del profilo della guida portante:

483 mm

19-inch equipment can be easily fitted in floor standing enclosures when these profiles are used. This Mounting Profile 19-Inch 42U, CIP, CIP42 item measures 2102x45x29mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.