pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIP20 Profili da 19 1000 - CIP20

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCIP20 Profili da 19 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 20

  • Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Lunghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574194182

Codice prodotto

HOFCIP20

Cod. produttore

CIP20

Produttore

HOF

Numero di unità di altezza (UA):

20

Tipologia:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Lunghezza:

32 mm

Fissaggio continuo:

no

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Altezza del profilo della guida portante:

483 mm

19-inch equipment can be easily fitted in floor standing enclosures when these profiles are used. This Mounting Profile 19-Inch 20U, CIP, CIP20 item measures 902x45x29mm with a material of Mild Steel finish Zinc Plated.