pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0808 Piastra sup. con vent 800x800 - CFR0808

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0808 Piastra sup. con vent 800x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Larghezza - 760 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Diametro - 4.65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574066182

Codice prodotto

HOFCFR0808

Cod. produttore

CFR0808

Produttore

HOF

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Larghezza:

760 mm

Altezza:

24 mm

Diametro:

4.65 mm

Per numero max. di ventilatori:

6

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Non trattato

Con filtro incorporato:

no

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Grado di protezione (IP):

IP31

The fan roof plates are used to mount fans on the roof of an enclosure. This Fan Roof Plates, CFR, CFR0808 item measures 24x760x758mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.