pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0608 Piastra sup con vent 600x800 - CFR0608

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0608 Piastra sup con vent 600x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Larghezza - 560 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Diametro - 4.65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574066168

Codice prodotto

HOFCFR0608

Cod. produttore

CFR0608

Produttore

HOF

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Larghezza:

560 mm

Altezza:

24 mm

Diametro:

4.65 mm

Per numero max. di ventilatori:

6

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Non trattato

Con filtro incorporato:

no

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Grado di protezione (IP):

IP31

The fan roof plates are used to mount fans on the roof of an enclosure. This Fan Roof Plates, CFR, CFR0608 item measures 24x560x758mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.