pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0606 Piastra sup con vent 600x600 - CFR0606

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0606 Piastra sup con vent 600x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Larghezza - 560 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Diametro - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574066151

Codice prodotto

HOFCFR0606

Cod. produttore

CFR0606

Produttore

HOF

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Larghezza:

560 mm

Altezza:

24 mm

Diametro:

118 mm

Per numero max. di ventilatori:

6

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Non trattato

Con filtro incorporato:

no

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Grado di protezione (IP):

IP31

The fan roof plates are used to mount fans on the roof of an enclosure. This Fan Roof Plates, CFR, CFR0606 item measures 24x560x558mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.