ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCBPS0860-316 Piastra inf. 2 parti 800x600 - CBPS0860-316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574198302
Codice prodotto
HOFCBPS0860-316
Cod. produttore
CBPS0860-316
Produttore
HOF
Tipologia:
Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
600 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Acciaio inox
A split bottom plate offers a flexible cabling solution and eliminates the need for individual cable glands. This Split Bottom Plates Stainless Steel, CBPS, CBPS0860-316 item measures 25x800x600mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finishBrushed.


