ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAVP0800 Profili da 19 800 - AVP0800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Non trattato
Lunghezza - 800 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8713574080966
Codice prodotto
HOFAVP0800
Cod. produttore
AVP0800
Produttore
HOF
Tipologia:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Non trattato
Lunghezza:
800 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
19-inch equipment can be easily factory or field fitted in wall mounted enclosures when these profiles are used. This 19-inch Profile, AVP, AVP0800 item measures 780x55x50mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.


