pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAMG400 Kit regolazione prof. D400 mm - AMG400

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAMG400 Kit regolazione prof. D400 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

  • Adatto per armadi di larghezza - 400 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574072220

Codice prodotto

HOFAMG400

Cod. produttore

AMG400

Produttore

HOF

Tipologia:

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Larghezza:

65 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

382 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

Depth Adjustment Kit Wall-Mount Enclosures, AMG provide depth adjustment of plates, 19-inch profiles and inner doors. This Depth Adjustment Kit Wall Mount Enclosures, AMG, AMG400 item measures 97x65x382mm with a material of Steel, finish Galvanized.