pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADI08040R5 Porta interna 800x400 - ADI08040R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADI08040R5 Porta interna 800x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 374 mm

  • Altezza - 774 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574194052

Codice prodotto

HOFADI08040R5

Cod. produttore

ADI08040R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta interna

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

374 mm

Altezza:

774 mm

Profondità:

71 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP2X

Grado di protezione (NEMA):

1

Inner Doors, ADI mount components outside enclosure while covering components within, preventing unauthorized access. This Inner Doors, ADI, ADI08040R5 item measures 774x374x71mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.