ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA2088SS6FSDA Unibody 2000x800x800 - A2088SS6FSDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 800 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipo superficie - Spazzolato/macinato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
689 kg CO₂eq
EAN
8713574241848
Codice prodotto
HOFA2088SS6FSDA
Cod. produttore
A2088SS6FSDA
Produttore
HOF
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
800 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Spazzolato/macinato
Colore:
Acciaio inox
Con piastra di montaggio:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per montaggio metrico:
sì
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


