ELCOM SRL - EOW3031-BEO01L20 KIT 3031 OPALE BIANCO BIE. L=2000MM - 3031-BEO01L20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo vuoto
Colore del corpo - Bianco
Materiale - Alluminio
Materiale della copertura - Plastica opalina
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8052278926379
Codice prodotto
EOW3031-BEO01L20
Cod. produttore
3031-BEO01L20
Produttore
EOW
Tipologia:
Tubo vuoto
Colore del corpo:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Lunghezza:
2000 mm


