pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2027-O01L10 KIT 2027 OPALE BIANCO L=1000MM - 2027-O01L10

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW2027-O01L10 KIT 2027 OPALE BIANCO L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo vuoto

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Materiale della copertura - Plastica opalina

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278923309

Codice prodotto

EOW2027-O01L10

Cod. produttore

2027-O01L10

Produttore

EOW

Tipologia:

Tubo vuoto

Colore del corpo:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Larghezza:

20.3 mm

Altezza/profondità:

26.6 mm

Lunghezza:

1000 mm

Profilo in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone o sospensione . Opale. Colore Bianco. L=1000 mm